Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP15502018 CALZA TRECCIATA POLIESTERE NERA DIAM 18 - 15502018

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP15502018 CALZA TRECCIATA POLIESTERE NERA DIAM 18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 18 mm

  • Bündeldurchmesser - 18...28 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 50 M

EAN

8016650150196

Artikelnummer

ITP15502018

Herstellernummer

15502018

Hersteller

ITP

Nenndurchmesser:

18 mm

Bündeldurchmesser:

18...28 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Einsatztemperatur:

-50...150 °C

Brandschutz nach UL94:

V2

Calza trecciata in poliestere per la protezione dei cavi in impiantistica elettrica, elettronica, e telecomunicazione. Buona resistenza meccanica, termica, al fuoco ed agli agenti chimici • Possibilità di fare uscire uno o più cavi allargando le maglie della guaina in un qualsiasi punto del cablaggio. • La calza può essere tagliata a caldo (saldatore) in modo da evitare lo sfioccamento dei filamenti. • Confezionamento: in bobina.