Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP15501015 CALZA TRECCIATA POLIESTERE GRIGIA DIAM 1 - 15501015

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP15501015 CALZA TRECCIATA POLIESTERE GRIGIA DIAM 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 15...25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 50 M

EAN

8016650150066

Artikelnummer

ITP15501015

Herstellernummer

15501015

Hersteller

ITP

Bündeldurchmesser:

15...25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

15 mm

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL94:

V2

Einsatztemperatur:

-50...150 °C

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Calza trecciata in poliestere per la protezione dei cavi in impiantistica elettrica, elettronica, e telecomunicazione. Buona resistenza meccanica, termica, al fuoco ed agli agenti chimici • Possibilità di fare uscire uno o più cavi allargando le maglie della guaina in un qualsiasi punto del cablaggio. • La calza può essere tagliata a caldo (saldatore) in modo da evitare lo sfioccamento dei filamenti. • Confezionamento: in bobina.