ELEMATIC SPIT - ITP15501012 CALZA TRECCIATA POLIESTERE GRIGIA DIAM 1 - 15501012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Bündeldurchmesser - 12...22 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Halogenfrei - ja
Packung
50 M
EAN
8016650150059
Artikelnummer
ITP15501012
Herstellernummer
15501012
Hersteller
ITP
Nenndurchmesser:
12 mm
Bündeldurchmesser:
12...22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Einsatztemperatur:
-50...150 °C
Brandschutz nach UL94:
V2


