Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP13501040 COLLARE FISSATUBO ECAV PA6 DIAM 32-40 - 13501040

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP13501040 COLLARE FISSATUBO ECAV PA6 DIAM 32-40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 32...40 mm

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Farbe - grau

Packung

  • 20 ST

EAN

8016650874931

Artikelnummer

ITP13501040

Herstellernummer

13501040

Hersteller

ITP

Durchmesser:

32...40 mm

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Farbe:

grau

ECAV è un fissatubo ad incastro per il fissaggio di tubi da 4 a 60 mm per applicazioni a parete e a soffitto. Applicabile con tasselli leggeri T6, ES, APR, UCX, si contraddistingue per: Struttura in poliammide autoestinguente UL 94- HB RAL 7035. Geometria a due elementi con speciale incastro. Alette di bloccaggio elastiche per una perfetta pressione del tubo senza limitare i movimenti longitudinali. Agganci laterali a coda di rondine per l’accoppiamento in serie. ECAV è un fissaggio ad elevata resistenzaallo sganciamento e per la sua particolare struttura e ampiezza di gamma si adatta perfettamente alle varie misure di tubi normalmente usati negli impianti elettrici.

Ein ELEMATIC SPIT Produkt

Entdecken Sie die ELEMATIC SPIT-Serie