ELEMATIC SPIT - ITP1214 FASCETTA 2-LOCK PA6.6 NATURALE 205X3,5 - 1214

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.5 mm
Bandlänge - 200 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Bandverschluss - Stahlnase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016650064103
Artikelnummer
ITP1214
Herstellernummer
1214
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
200 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
250 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-40...60 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein