ELEMATIC SPIT - ITP112000 ATTACCO TURBO KIT SDS MAX - 112000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Holz - nein
Geeignet für Stahl - nein
Geeignet für Edelstahl - nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle - nein
Geeignet für Stein - nein
Packung
1 ST
EAN
3439511120001
Artikelnummer
ITP112000
Herstellernummer
112000
Hersteller
ITP
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Stein:
nein
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Kunststoff:
nein
Durchmesser Bohrer:
11 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max


