ELEMATIC SPIT - ITP110850 PUNTA CENTRAGGIO TURBO KIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Holz - nein
Geeignet für Stahl - nein
Geeignet für Edelstahl - nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle - nein
Geeignet für Stein - ja
Packung
1 ST
EAN
3439511108504
Artikelnummer
ITP110850
Herstellernummer
110850
Hersteller
ITP
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Kunststoff:
nein
Durchmesser Bohrer:
12 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max


