Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP110830 FRESA TURBO KIT DIAM 125

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP110830 FRESA TURBO KIT DIAM 125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Holz - nein

  • Geeignet für Stahl - nein

  • Geeignet für Edelstahl - nein

  • Geeignet für Nichteisen-Metalle - nein

  • Geeignet für Stein - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3439511108306

Artikelnummer

ITP110830

Herstellernummer

110830

Hersteller

ITP

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Stein:

ja

Geeignet für Beton:

ja

Geeignet für Kunststoff:

nein

Durchmesser Bohrer:

125 mm

Aufnahmesystem:

sonstige

Zentrierbohrer-Durchmesser:

125 mm

MODELLO PER TRAPANO TIPO FRESA SPIT TURBO-KIT D 125