ELEMATIC SPIT - ITP110810 FRESA TURBO KIT DIAM 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 90 mm
Aufnahmesystem - sonstige
Geeignet für Holz - nein
Geeignet für Stahl - nein
Packung
1 ST
EAN
3439511108108
Artikelnummer
ITP110810
Herstellernummer
110810
Hersteller
ITP
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
90 mm
Aufnahmesystem:
sonstige
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Kunststoff:
nein