Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP11031019 TERMINALE A TUBETTO COLLARE TWIN 2X4,00 - 11031019

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP11031019 TERMINALE A TUBETTO COLLARE TWIN 2X4,00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8016650129611

Artikelnummer

ITP11031019

Herstellernummer

11031019

Hersteller

ITP

Terminali a tubetto con collare TWIN, Inserimento di due cavi nello stesso terminale. DATI TECNICI: Materiale conduttore: rame elettrolitico stagnato (purezza 99,9%). Materiale isolante: polipropilene. Autoestinguenza UL94 classe V2. Assenza di alogeni. Temperatura di esercizio: -10°C ÷ 105°C. Temperatura di montaggio: 0°C ÷ 60°C. Temperatura massima ammissibile: 120°C per brevi periodi. Resistenza agli agenti esterni: buona tenuta alle basi, agli acidi deboli. Limitata tenuta agli acidi forti ossidanti, olii, essenze minerali. Non resistono ai solventi clorurati.