Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP054492 BATTERIA 36V-6,2 AH LI

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP054492 BATTERIA 36V-6,2 AH LI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 36 V

  • Kapazität - 6.2 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

Packung

  • 1 ST

EAN

3439510544921

Artikelnummer

ITP054492

Herstellernummer

054492

Hersteller

ITP

Nennspannung:

36 V

Kapazität:

6.2 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

MODELLO BATTERIA LITIO 36V 6 2AH SPITBULL