ELEMATIC SPIT - ITP054156 MARTELLO 431 SDS+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 650 W
Max. Schlagzahl - 3500 1/min
Max. Einzelschlagenergie - 2.6 J
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Maschinengewicht - 3.6 kg
Packung
1 ST
EAN
3439510541562
Artikelnummer
ITP054156
Herstellernummer
054156
Hersteller
ITP
Nennleistungsaufnahme:
650 W
Max. Schlagzahl:
3500 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
2.6 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Maschinengewicht:
3.6 kg
TIPO DI MARTELLO SPIT 431


