ELEMATIC SPIT - ITP054036 PUNTA RF3 SDS+ 24-250-200 - 054036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Stein - ja
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 24 mm
Schneidenlänge - 200 mm
Gesamtlänge - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
3439510540367
Artikelnummer
ITP054036
Herstellernummer
054036
Hersteller
ITP
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
24 mm
Schneidenlänge:
200 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT RF3 24-250-200


