ELEMATIC SPIT - ITP054033 PUNTA RF3 SDS+ 20-600-550 - 054033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Stein - ja
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 20 mm
Schneidenlänge - 550 mm
Gesamtlänge - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
3439510540336
Artikelnummer
ITP054033
Herstellernummer
054033
Hersteller
ITP
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
20 mm
Schneidenlänge:
550 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT RF3 20-600-550


