Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP027470 MARTELLO 490 NG - 027470

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP027470 MARTELLO 490 NG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 1500 W

  • Max. Schlagzahl - 1890 1/min

  • Max. Einzelschlagenergie - 16.8 J

  • Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme

  • Maschinengewicht - 10.2 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

3439510274705

Artikelnummer

ITP027470

Herstellernummer

027470

Hersteller

ITP

Nennleistungsaufnahme:

1500 W

Max. Schlagzahl:

1890 1/min

Max. Einzelschlagenergie:

16.8 J

Werkzeugaufnahme:

SDS-max-Aufnahme

Maschinengewicht:

10.2 kg

TIPO DI MARTELLO SPIT 490 NG