Startseite

ELEKTRA BREGENZ - EKR8891713600 Dunstabzug Flachschirm 60cm edelstahl-si - 8891713600

KopierenKopieren
ELEKTRA BREGENZ - EKR8891713600 Dunstabzug Flachschirm 60cm edelstahl-si

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Bauart:Teleskop, Gehäusegrundfarbe:sonstige, Werkstoff des Gehäuses:Edelstahl, Art der Luftführung:umrüstbar, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Gesamthöhe:175...175 mm, Breite:598 mm, Tiefe:280 mm, Leistungsregelung:3 Stufen, Ausführung des Schalters:Drucktaster, Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:420 m³/h, Geräuschemission:69 dB(A) re 1 pW, Beleuchtungsart:Halogen, Werkstoff des Fettfilters:sonstige, Energieeffizienzklasse:E, Klasse für die fluiddynamische Effizienz:E, Beleuchtungseffizienzklasse:G,Klasse für den Fettabscheidegrad:C, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D