ELEKTRA BREGENZ - EKR8862341600 Dunstabzug Flachschirm 60cm edelstahl - 8862341600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Bauart:Teleskop, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Werkstoff des Gehäuses:Edelstahl, Art der Luftführung:umrüstbar, Anschlusswert:316 W, Höhe der Haube:175 mm, Breite:598 mm, Tiefe:280 mm, Leistungsregelung:3 Stufen, Ausführung des Schalters:sonstige, Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:275 m³/h, Beleuchtungsart:Halogen, Werkstoff des Fettfilters:Edelstahl, Energieeffizienzklasse:E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:115,1 kWh, Klasse für die fluiddynamische Effizienz:F, Beleuchtungseffizienzklasse:G, Klasse für den Fettabscheidegrad:C, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E


