Startseite

ELEKTRA BREGENZ - EKR8862323600 Dunstabzug Unterbauesse 60cm edelstahl-s - 8862323600

KopierenKopieren
ELEKTRA BREGENZ - EKR8862323600 Dunstabzug Unterbauesse 60cm edelstahl-s

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Bauart:Unterbaugerät, Gehäusegrundfarbe:Silber, Werkstoff des Gehäuses:Edelstahl, Art der Luftführung:umrüstbar, Anschlusswert:220 W, Höhe der Haube:132 mm, Breite:599 mm, Tiefe:510 mm, Leistungsregelung:3 Stufen, Ausführung des Schalters:sonstige, Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:336 m³/h, Beleuchtungsart:Halogen, Werkstoff des Fettfilters:Edelstahl, Energieeffizienzklasse:E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:112 kWh, Klasse für die fluiddynamische Effizienz:F, Beleuchtungseffizienzklasse:G, Klasse für den Fettabscheidegrad:B, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E