ELEKTRA BREGENZ - EKR8850393600 Einbau-Mikrowelle 60cm 700W 17l edelstah - 8850393600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo
Frequenz - 50 Hz
Garraumfassungsvermögen - 17 l
Max. Mikrowellenleistung - 700 W
Packung
1 ST
EAN
8690842052767
Artikelnummer
EKR8850393600
Herstellernummer
8850393600
Hersteller
EKR
Bauform:
Einbaugerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Frequenz:
50 Hz
Garraumfassungsvermögen:
17 l
Max. Mikrowellenleistung:
700 W
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Grundfarbe der Front:
Edelstahl
Höhe:
382 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
325 mm
Betriebsart Grill:
nein
Betriebsart Heißluft:
nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
nein
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
245 mm


