ELEKTRA BREGENZ - EKR8802633600 EinbauMikrowelle m.Grill 900/1000W 5Stuf

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002200925
Artikelnummer
EKR8802633600
Herstellernummer
8802633600
Hersteller
EKR
Einbaumikrowelle, 60 cm, 25 Liter, 900 Watt, Für Hochschränke, Grill, Schwarzes Glas Bauform:Einbaugerät, Bauart:einbaufähig, Art des Mikrowellengerätes:Mikrowelle + Grill, Spannung:230...230 V, Frequenz:50 Hz, Garraumfassungsvermögen:25 l, Max. Mikrowellenleistung:900 W, Max. Grill-Leistung:1000 W, Gehäusegrundfarbe:schwarz, Grundfarbe der Front:schwarz, Höhe:388 mm, Breite:595 mm, Tiefe:392 mm, Betriebsart Grill, Automatikprogramme, Steuerung:elektronisch, Anzahl der Leistungsstufen:5, Drehteller:ja


