ELEKTRA BREGENZ - EKR7785984311 Einbauherd 3D 8BA EasyClean+Glask.Kochfe - 7785984311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002200901
Artikelnummer
EKR7785984311
Herstellernummer
7785984311
Hersteller
EKR
Einbauherdset, Multifunktionsherd mit 8 Kochfunktionen: Ober-/Unterhitze, Heißluft Plus, Umluft, Unterhitze, Grill, Umluftgrill, 3D-Kochen, Auftauen 71 Liter Innenraum, Easy Clean – Schwarzes Email, katalytische Rückwand, Zubehör: Fettpfanne, Backblech, Grillrost, 1 fach Backblechauszug, EEK: A, Edelstahl, Cerankochfeld, 60 cm, 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, Edelstahlrahmen\nHerd in unterschiedlichen Farben erhältlich! Bauform:Einbaugerät, Bauart:einbaufähig, Grundfarbe:Edelstahl, Lage der Steuerung:vorne, Anschlusswert:9500 W, Absicherung des Gerätes:32 A, Höhe:595 mm, Breite:594 mm, Tiefe:567 mm, Nischenhöhe:590...600 mm, Nischenbreite:560...560 mm, Nischentiefe:550 mm, Ausführung des Kochfeldes:Glaskeramik, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Blitzkochstellen:4, Mit Zweikreiszone, Mit Bräterzone, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Umluft, Multifunktionsbetrieb, Mit Grill, Backofen Ausführung:Schwenktür, Anzahl der Innenräume:1, Energieeffizienzklasse:A, Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):0,88 kWh, Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):0,79 kWh, Backofen-Reinigung:hydrolytisch, Größe:groß (65 l und größer)


