ELEKTRA BREGENZ - EKR7757188687 Glaskeramik Kochstelle 60cm 2xFlex 4xInd

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einbau
Art der Kochstellen - Induktion
Anzahl der Induktionskochzonen - 4
Modulare Bauweise - nein
Rahmenausführung - rahmenlos
Packung
1 ST
EAN
8690842468612
Artikelnummer
EKR7757188687
Herstellernummer
7757188687
Hersteller
EKR
Ausführung:
Einbau
Art der Kochstellen:
Induktion
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Modulare Bauweise:
nein
Rahmenausführung:
rahmenlos
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Lage der Steuerung:
vorne
Spannung:
380...380 V
Energieart:
Strom
Elektroanschlusswert:
7400 W
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Breite:
591 mm
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Einbaubreite:
560...560 mm
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Einbautiefe:
490...490 mm
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit Deckel:
nein
Tiefe:
521 mm
Höhe:
48 mm
Mit integriertem Dunstabzug:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


