ELEKTRA BREGENZ - EKR7757182964 Glaskeramik Kochstelle 60cm 2xFlex 4xInd - 7757182964

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Energieart - Strom
Ausführung - Einbau
Modulare Bauweise - nein
Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik
Rahmenausführung - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8690842500473
Artikelnummer
EKR7757182964
Herstellernummer
7757182964
Hersteller
EKR
Energieart:
Strom
Ausführung:
Einbau
Modulare Bauweise:
nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Elektroanschlusswert:
7200 W
Spannung:
380...380 V
Absicherung des Gerätes:
16 A
Lage der Steuerung:
vorne
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Mit Deckel:
nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit integriertem Dunstabzug:
nein
Breite:
580 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
510 mm
Einbaubreite:
56...56 mm
Einbautiefe:
490...490 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


