Startseite

ELEKTRA BREGENZ - EKR7732684305 Standherd 3D 50cm 8BA Ceran EasyClean we

KopierenKopieren
ELEKTRA BREGENZ - EKR7732684305 Standherd 3D 50cm 8BA Ceran EasyClean we

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Breite - 500 mm

  • Grundfarbe - weiß

  • Lage der Steuerung - vorne

Packung

  • 1 ST

EAN

8690842013041

Artikelnummer

EKR7732684305

Herstellernummer

7732684305

Hersteller

EKR

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Breite:

500 mm

Grundfarbe:

weiß

Lage der Steuerung:

vorne

Höhe:

850 mm

Tiefe:

600 mm

Ausführung des Kochfeldes:

Glaskeramik

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Normalkochstellen:

4

Mit Zweikreiszone:

nein

Mit Bräterzone:

nein

Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:

nein

Ober-/Unterhitze:

ja

Heißluft:

ja

Umluft:

ja

Multifunktionsbetrieb:

ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

nein

Dampfgaren:

nein

Mit Grill:

ja

Mit Drehspießmotor:

nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Energieeffizienzklasse:

A

Größe:

mittel (35 l - unter 65 l)

Standherd, 50 cm, EEK: A, Multifunktionsbackrohr (54L), 8 Kochfunktionen: Auftauen, Ober und Unterhitze, Heißluft, Heißluft Plus, Unterhitze, Grill, Umluftgrill, 3 D Kochen, Easy Clean, Graues Email, katalytische Rückwand, aushängbare Backrohrtüre, vollverglaste Türe 2 fach, 5 herausnehmbare Einschubebenen, zusätzliche Ausstattung: Automatische Backrohrbeleuchtung bei Türöffnung, Schublade mit Telekopauszug, Tastensperre, abklappbarer Grill, Fettpfanne, Backblech, Grillrost, 1 fach Backblechauszug, Glaskeramikkochfeld mit 1 Bräterzone und 1 Zweikreiszone, Gerätemaße (H x B x T in mm) 850 x 500 x 600, Farbe: Weiss