ELEKTRA BREGENZ - EKR7695761077 GeschirrspA1/4ler vollint. 60cm 5Prog. A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002201526
Artikelnummer
EKR7695761077
Herstellernummer
7695761077
Hersteller
EKR
Bauform:Einbaugerät, Bauart:vollintegrierbar, Art der Arbeitsplatte:ohne Arbeitsplatte, Dekorfähig:nicht möglich, Grundfarbe der Blende:schwarz, Anschlusswert:2100 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Spannung:220...240 V, Breite:598 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:818 mm, Tiefe:550 mm, Nischenbreite:600...600 mm, Nischenhöhe:820...870 mm, Nischentiefe:570 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Wasserverbrauch pro Standardprogramm:12,9 l, Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms:0,93 kWh, Geräuschemission:48 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Programme:5, Fassungsvermögen Maßgedecke:14, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Warmwasseranschluss, Länge des Zulaufschlauchs:180 cm, Länge des Ablaufschlauchs:180 cm, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


