ELEKTRA BREGENZ - EKR7633361035 GeschirrspA1/4ler int. 45cm 6Prog. AqSa+ - 7633361035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Grundfarbe der Blende - Edelstahl
Bauart - integrierbar
Dekorfähig - nicht möglich
Fassungsvermögen Maßgedecke - 10
Packung
1 ST
EAN
8690842198809
Artikelnummer
EKR7633361035
Herstellernummer
7633361035
Hersteller
EKR
Bauform:
Einbaugerät
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Bauart:
integrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Fassungsvermögen Maßgedecke:
10
Art der Arbeitsplatte:
ohne
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Breite:
448 mm
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anschlusswert:
2100 W
Tiefe:
570 mm
Geräuschemission:
47 dB(A) re 1
Höhe ohne Arbeitsplatte:
818 mm
Restzeitanzeige:
ja
Warmwasseranschluss:
ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Wassersicherheitssystem:
ja
Anzahl der Programme:
6