Startseite

ELEKTRA BREGENZ - EKR7521620014 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 54cm 176/44L S - 7521620014

KopierenKopieren
ELEKTRA BREGENZ - EKR7521620014 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 54cm 176/44L S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002201427

Artikelnummer

EKR7521620014

Herstellernummer

7521620014

Hersteller

EKR

Einbau Kühl-Gefrierkombination, Nutzinhalt 220 Liter, \n38 dBA, EEK: F, Schlepptürmontage, 145 cm Nische Lage des Gefrierteils:oben, Ausführung:2-türig, Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Frequenz:50 Hz, Spannung:220...240 V, Anschlusswert:70 W, Absicherung des Gerätes:0,4 A, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):F, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:243 kWh, Nutzinhalt des Kühlfachs:176 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:44 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:37 dB(A) re 1 pW, Breite:540 mm, Höhe:1448 mm, Tiefe:545 mm, Nischenbreite:560...560 mm, Nischenhöhe:1451...1461 mm, Nischentiefe:555 mm, Gefrierleistung:3 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:18 h, Klimaklasse:SN-ST, Frostfree System:Kühlautomat, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:Schleppverbindung, Anzahl der Auszüge/Körbe:0, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Art der Innenbeleuchtung:sonstige, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G