ELEKTRA BREGENZ - EKR7520420034 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 54cm NoFr. 193

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002336976
Artikelnummer
EKR7520420034
Herstellernummer
7520420034
Hersteller
EKR
Lage des Gefrierteils:unten, Ausführung:2-türig, Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Frequenz:50 Hz, Spannung:220...240 V, Anschlusswert:125 W, Absicherung des Gerätes:0,8 A, Nettofassungsvermögen gesamt:262 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:224 kWh, Nutzinhalt des Kühlfachs:193 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:69 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:38 dB(A) re 1 pW, Breite:540 mm, Höhe:1775 mm, Tiefe:545 mm, Nischenbreite:560...560 mm, Nischenhöhe:1778...1788 mm, Nischentiefe:555 mm, Gefrierleistung:3,2 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:13 h, Klimaklasse:SN-T, Frostfree System:Kühl-/Gefriergerät, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:Schleppverbindung, Anzahl der Auszüge/Körbe:3, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


