ELEKTRA BREGENZ - EKR7279746011 Gefrierschrank 60cm 7FAcher IceM NoFr 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002826125
Artikelnummer
EKR7279746011
Herstellernummer
7279746011
Hersteller
EKR
Ausführung:Gefrierschrank, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:230...230 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:70 W, Absicherung des Gerätes:0,5 A, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:240 kWh, Nutzinhalt:256 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:38 dB(A) re 1 pW, Breite:595 mm, Höhe:1714 mm, Tiefe:655 mm, Lagerung bei Stromausfall:10 h, Klimaklasse:SN-T, Mit Frostfree System, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:5, Gefrierleistung:18 kg/24h, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:2, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


