ELEKTRA BREGENZ - EKR7279746010 Gefrierschrank 60cm NoFr. 7FAcher 256L. - 7279746010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 75 W
Nettovolumen - 256 l
Sternkennzeichnung - 4
Packung
1 ST
EAN
8690842372780
Artikelnummer
EKR7279746010
Herstellernummer
7279746010
Hersteller
EKR
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
75 W
Nettovolumen:
256 l
Sternkennzeichnung:
4
Anzahl der Auszüge/Körbe:
5
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
230...230 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
0.45 A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
240 kWh
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1
Breite:
595 mm
Höhe:
1714 mm
Tiefe:
655 mm
Lagerung bei Stromausfall:
30 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
ja
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Temperaturanzeige:
sichtbar digital
Gefrierleistung:
20 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
2
Mit Beleuchtung:
nein


