ELEKTRA BREGENZ - EKR7247246010 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 126L Sc - 7247246010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Einbaukühlschrank, integrierbar, Schlepptür, EEK: E, Energieverbrauch 92 kWh/Jahr, Gesamtvolumen 126 l, 3 Abstellflächen davon 2 höhenverstellbar, 3 Türabsteller, 1 transparentes Gemüsefach, Innenraumbeleuchtung, Abmessungen (HxBxT): 86,6x54x54,8cm Ausführung:1-türig, Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Gehäusegrundfarbe:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:230...230 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:75 W, Absicherung des Gerätes:0,4 A, Nutzinhalt des Kühlfachs:126 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:0 l, Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:0 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:91,62 kWh, Geräuschemission:29 dB(A) re 1 pW, Breite:545 mm, Höhe:866 mm, Tiefe:545 mm, Nischenbreite:560...560 mm, Nischenhöhe:870...880 mm, Nischentiefe:575 mm, Klimaklasse:SN-T, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:Schleppverbindung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


