ELEKTRA BREGENZ - EKR7247146010 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 110L Schl - 7247146010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Einbau Kühlschrank mit Gefrierfach, Bruttonutzinhalt 110 Liter, 35 dBA, EEK: E, Schlepptürmontage, 88 cm Nische Ausführung:1-türig, Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:230...230 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:65 W, Absicherung des Gerätes:0,5 A, Bruttofassungsvermögen gesamt:120 l, Nutzinhalt des Kühlfachs:97 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:13 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:145 kWh, Sternkennzeichnung:4, Gefrierleistung:2 kg/24h, Geräuschemission:35 dB(A) re 1 pW, Breite:545 mm, Höhe:866 mm, Tiefe:545 mm, Nischenbreite:560...560 mm, Nischenhöhe:870...880 mm, Nischentiefe:575 mm, Klimaklasse:SN-T, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:Schleppverbindung, Art der Innenbeleuchtung:sonstige, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


