ELEKTRA BREGENZ - EKR7236046010 TischkA1/4hlschrank 54cm **** 114L E wei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002201298
Artikelnummer
EKR7236046010
Herstellernummer
7236046010
Hersteller
EKR
Tischkühlschrank, unterbaufähig, EEK: E, Energieverbrauch 137kWh/Jahr, Gesamtvolumen 114 l davon 13 l Gefrierteil, 3 Abstellflächen, 3 Türabsteller, 1 transparentes Gemüsefach, Innenraumbeleuchtung, Abmessungen (HxBxT): 84x54x59cm, Farbe: Weiß Ausführung:1-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:230...230 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:70 W, Absicherung des Gerätes:0,3 A, Nutzinhalt des Kühlfachs:101 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:13 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:139 kWh, Sternkennzeichnung:4, Gefrierleistung:2 kg/24h, Geräuschemission:10 dB(A) re 1 pW, Breite:540 mm, Höhe:840 mm, Tiefe:590 mm, Klimaklasse:SN-T, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Art der Innenbeleuchtung:sonstige, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


