ELDON AUSTRIA GMBH - HOFX230216G170 Ext-AC Fuori 675W115V - X230216G170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 100...127 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 100...127 V
Spannungsart - AC
Drehzahlgeregelt - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574255531
Artikelnummer
HOFX230216G170
Herstellernummer
X230216G170
Hersteller
HOF
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
100...127 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
100...127 V
Spannungsart:
AC
Drehzahlgeregelt:
nein
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
nein
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
675 W
Luftvolumenstrom Kühlen:
133...133 m³/h
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
55...55 °C
Breite:
259 mm
Höhe:
284 mm
Tiefe:
30 mm


