ELDON AUSTRIA GMBH - HOFVAAF50 Filtro aria per 1465 W - VAAF50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 73 mm
Höhe - 187 mm
Tiefe - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574246126
Artikelnummer
HOFVAAF50
Herstellernummer
VAAF50
Hersteller
HOF
Breite:
73 mm
Höhe:
187 mm
Tiefe:
80 mm
Vortex Cooling Air Filters keep your Vortex running smoothly by filtering the air. This Vortex Cooling Air Filter, VAAF50 item is rated 5000BTU with a material of Polycarbonate colored Lt Gray.


