Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFTLCF7035 Design light RAL7035 grey - TLCF7035

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFTLCF7035 Design light RAL7035 grey

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

  • Raster gelocht - nein

  • Reflektor gelocht - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574166714

Artikelnummer

HOFTLCF7035

Herstellernummer

TLCF7035

Hersteller

HOF

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Länge:

485 mm

Breite:

45 mm

Höhe/Tiefe:

6 mm

This steel plate covers the space around the enclosure lights, TLC and TLCL, when mounted on 19-inch profiles. This 19-inch Blind 1U, TLCF, TLCF7035 item measures 485x45x6mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.