ELDON AUSTRIA GMBH - HOFTE162048020 Refrigeratore termoelet. 166W - TE162048020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 40...57 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 40...57 V
Betriebsspannung DC - 40...40 V
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8713574237735
Artikelnummer
HOFTE162048020
Herstellernummer
TE162048020
Hersteller
HOF
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
40...57 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
40...57 V
Betriebsspannung DC:
40...40 V
Spannungsart:
DC
Drehzahlgeregelt:
nein
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
ja
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
166 W
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...55 °C
Breite:
180 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
184 mm


