Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFTE162048010 Refrigeratore termoelet. 166W - TE162048010

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFTE162048010 Refrigeratore termoelet. 166W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 40...57 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 40...57 V

  • Betriebsspannung DC - 40...40 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574237742

Artikelnummer

HOFTE162048010

Herstellernummer

TE162048010

Hersteller

HOF

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

40...57 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

40...57 V

Betriebsspannung DC:

40...40 V

Spannungsart:

DC

Drehzahlgeregelt:

nein

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

nein

Mit Heizfunktion:

ja

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

166 W

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...55 °C

Breite:

187 mm

Höhe:

405 mm

Tiefe:

185 mm

Thermoelectric coolers utilize Peltier effects for closed-loop cooling in small enclosures. This Thermoelectric Cooler TE16 48V with Shroud, TE162048010 item measures 15.93x7.35x7.27in with a material of Steel colored Lt Gray.