Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFTE162024020 Refrigeratore termoelet. 166W - TE162024020

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFTE162024020 Refrigeratore termoelet. 166W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 18...28 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 18...28 V

  • Betriebsspannung DC - 18...18 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574237704

Artikelnummer

HOFTE162024020

Herstellernummer

TE162024020

Hersteller

HOF

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

18...28 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

18...28 V

Betriebsspannung DC:

18...18 V

Spannungsart:

DC

Drehzahlgeregelt:

nein

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

nein

Mit Heizfunktion:

ja

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

166 W

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...55 °C

Breite:

180 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

184 mm

I refrigeratori termoelettrici utilizzano gli effetti Peltier per il raffreddamento a circuito chiuso in piccoli contenitori. Questo dispositivo di raffreddamento termoelettrico TE16 24 V senza protezione, TE162024020 misura 15,75x7,10x7,25 in con un materiale anodizzato con finitura in alluminio.