Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFTE162024011 REFRIGERATORE TERMOELET. 166W - TE162024011

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFTE162024011 REFRIGERATORE TERMOELET. 166W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung bei DC - 18...27.6 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - DC

  • Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 166 W

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574237728

Artikelnummer

HOFTE162024011

Herstellernummer

TE162024011

Hersteller

HOF

Betriebsspannung bei DC:

18...27.6 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

DC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

166 W

Mit Temperaturregelung:

ja

Drehzahlgeregelt:

nein

Breite:

187 mm

Funktion Master/Slave:

nein

Mit Heizfunktion:

ja

Höhe:

405 mm

Tiefe:

185 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...55 °C

Refrigeratore termoelet. 166W, 24VDC, con copertura protettiva SS, IP65