ELDON AUSTRIA GMBH - HOFTE121024020 Refrigeratore termoelet. 94W - TE121024020
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 18...28 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 18...28 V
Betriebsspannung DC - 18...18 V
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8713574237650
Artikelnummer
HOFTE121024020
Herstellernummer
TE121024020
Hersteller
HOF
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
18...28 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
18...28 V
Betriebsspannung DC:
18...18 V
Spannungsart:
DC
Drehzahlgeregelt:
nein
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
ja
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
94 W
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...55 °C
Breite:
153 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
188 mm


