ELDON AUSTRIA GMBH - HOFT200226G103 T-Serie esterni SS 586W230V - T200226G103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 207...253 V
Spannungsart - AC
Drehzahlgeregelt - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574237827
Artikelnummer
HOFT200226G103
Herstellernummer
T200226G103
Hersteller
HOF
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207...253 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
207...253 V
Spannungsart:
AC
Drehzahlgeregelt:
nein
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
nein
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
586 W
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...55 °C
Breite:
254 mm
Höhe:
508 mm
Tiefe:
251 mm


