Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFT150126G104 T-Serie esterni SS 264W230V - T150126G104

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFT150126G104 T-Serie esterni SS 264W230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 207...253 V

  • Spannungsart - AC

  • Drehzahlgeregelt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574237803

Artikelnummer

HOFT150126G104

Herstellernummer

T150126G104

Hersteller

HOF

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

207...253 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

207...253 V

Spannungsart:

AC

Drehzahlgeregelt:

nein

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

nein

Mit Heizfunktion:

nein

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

264 W

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...55 °C

Breite:

191 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

160 mm

T-Series Compact Outdoor Acs have small footprint and designed to blend into surroundings. This T-Series Compact Outdoor T15, T150126G104 item is rated 800BTU 230V with a material of SS304 finish Brushed.