Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFT150116G152 T-Serie esterni SS 235W115V - T150116G152

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFT150116G152 T-Serie esterni SS 235W115V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 100...127 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 100...127 V

  • Spannungsart - AC

  • Drehzahlgeregelt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574237797

Artikelnummer

HOFT150116G152

Herstellernummer

T150116G152

Hersteller

HOF

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

100...127 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

100...127 V

Spannungsart:

AC

Drehzahlgeregelt:

nein

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

nein

Mit Heizfunktion:

nein

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

235 W

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...55 °C

Breite:

191 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

160 mm

T-Series Compact Outdoor Acs have small footprint and designed to blend into surroundings. This T-Series Compact Outdoor T15, T150116G152 item is rated 800BTU 115V with a material of SS304 finish Brushed.