ELDON AUSTRIA GMBH - HOFT150116G150 T-Series esterni 235W115V - T150116G150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 100...127 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 100...127 V
Spannungsart - AC
Drehzahlgeregelt - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574237759
Artikelnummer
HOFT150116G150
Herstellernummer
T150116G150
Hersteller
HOF
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
100...127 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
100...127 V
Spannungsart:
AC
Drehzahlgeregelt:
nein
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
ja
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
235 W
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...55 °C
Breite:
191 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
160 mm


