ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSHT0806 Ripiano telescopico 800x600 - SHT0806

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 702 mm
Höhe - 46 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574068452
Artikelnummer
HOFSHT0806
Herstellernummer
SHT0806
Hersteller
HOF
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
702 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
500 mm
Max. Belastbarkeit:
51 kg
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige


