Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSHC0808 Ripiano con fori 800x800 - SHC0808

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSHC0808 Ripiano con fori 800x800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachboden

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Breite - 709 mm

  • Höhe - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574068391

Artikelnummer

HOFSHC0808

Herstellernummer

SHC0808

Hersteller

HOF

Ausführung:

Fachboden

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Breite:

709 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

756 mm

Max. Belastbarkeit:

51 kg

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Ventilated Shelves, SHC provide further mounting possibilities and allows air circulation. This Ventilated Shelves, SHC, SHC0808 item measures 25x709x756mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.