ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSHC0806 Ripiano con fori 800x600 - SHC0806

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 709 mm
Höhe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
8713574068384
Artikelnummer
HOFSHC0806
Herstellernummer
SHC0806
Hersteller
HOF
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
709 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
556 mm
Max. Belastbarkeit:
51 kg
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige


