ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSFCP156 Telaio girevole 800 - SFCP156

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 700 mm
Breite - 696 mm
Höhe - 197 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574110786
Artikelnummer
HOFSFCP156
Herstellernummer
SFCP156
Hersteller
HOF
Geeignet für Gehäusebaubreite:
700 mm
Breite:
696 mm
Höhe:
197 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Partial Height Swing Frames, SFCP mount in wall-mount and floor-stand enclosures and include 19-in hole patterns. This Partial Height Swing Frames, SFCP, SFCP156 item measures 197x696x60mm with a material of Mild Steel, 15U, finish Zinc Plated.


