Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS2MACB Angolo incli. All indietro - S2MACB

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS2MACB Angolo incli. All indietro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574236097

Artikelnummer

HOFS2MACB

Herstellernummer

S2MACB

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

For mounting between a tube and enclosure allowing enclosure to tilt backward at 15-degree angle. This Syspend 281-Max Angle Coupling Tilted Back, S2MACB item measures 8.15x4.33x4.33 inches with a material of Aluminum colored Black.